Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada, en pulgadas con POWERDRIV®

Llave combinada, pulgadas
LLAVE COMBINADA ZEBRA 5/8"
ZEBRA

Nº de art. 071330307
EAN 4024835150842
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave combinada, en pulgadas con POWERDRIV®

Nº de art. 071330307

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Forma corta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta y corta con extremos cerrado y abierto


  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados

  • El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base

  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido

  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento


Diseño que cumple con las normas pertinentes


  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio fiable

  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

5/8 pulgadas

Longitud (L)

200 mm

Grosor de anillo (a1)

10 mm

Grosor de la garra (a2)

6 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b)

36 mm

Diámetro externo del anillo (d)

24.6 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 12 PZ.

ZEBRA
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.